オートフォーカスマイクロスコープ
液体レンズ採用で短時間でのピント調整が可能。オートフォーカスボタンを押すだけで瞬時にピントが合います。 350万画素の高画質で、リアルタイムでも静止画でも鮮明に映し出せます。 パソコン・スマホ・タブレットに接続して無料のアプリをダウンロードすることで画面上に映し出すことができます。 倍率調整はスイッチ式で、簡単に4段階(40倍/100倍/180倍/250倍)で調整できます。またLCDディスプレイで現在の倍率や焦点距離を確認できます。
画素数約350万画素
付属品リモコン、USBケーブル2種、穴・コーナー観察用アタッチメント、クリーニングツール、専用ケース
寸法(mm)176×29×26
質量(g)89
電源USB給電
対応OSWindows 7/8/10、Android
照明装置白色LED光源
ズーム10~250倍(21.5インチモニタ時)
保存形式静止画/JPG、動画/AVI
撮像素子1/3型 CMOSセンサ
フォーカスオート/マニュアル
動画記録サイズ最大1920×1080 20fps
静止画記録サイズ最大1920×1080
内容量1個
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09