電波時計

電波時計 ケニス

飛散防止フィルム処理済ガラスで、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です。 屋外でも使える防雨構造で電池は約10年間交換不要です。

材質枠/ステンレス、風防/飛散防止処理ガラス使用 質量(kg)4 電源筒型リチウム電池(電池寿命約10年) 表示方式アナログ 寸法(Φ×mm)500×60(上部アンテナを含めると572) 電波時計 防水 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28603795 4MY611-B19
80,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする