T&D(ティアンドデイ)
高精度温湿度センサ
測定項目
温度/湿度
ケーブル長(m)
1(ケーブル延長 3.0mまで可)
精度
温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH
対応機種
RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL
温度測定範囲(℃)
-25~70
湿度測定範囲(%)
0~99%RH
アズワン品番
62-5001-38
応答性
90%応答 約7分
湿度測定範囲(%RH)
0~99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28607374
SHB-3101
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください