ドウシシャ
マネージャーチェア ソルク
背部には羽毛のような柔らかさをもつシリコンフィルを使用。床への負担を軽減するウレタンキャスターを採用。ロッキング機能付きです。
色
ブラック
材質
座部・背部/合板、座受部・脚部/スチール、肘部/ポリプロピレン樹脂 表面加工:座受部/粉体塗装、脚部/クロームメッキ 張り材:ポリウレタンレザー、ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム・ポリエステル綿
質量(kg)
15.3
耐荷重(kg)
90
本体質量(kg)
15.3
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28613446
SMP-BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください