SMP-BK マネージャーチェア ソルク ドウシシャ 28613446

 

SMP-BK マネージャーチェア ソルク ドウシシャ 28613446 SMP-BK マネージャーチェア ソルク ドウシシャ 28613446 SMP-BK マネージャーチェア ソルク ドウシシャ 28613446 SMP-BK マネージャーチェア ソルク ドウシシャ 28613446

マネージャーチェア ソルク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード28613446 品番SMP-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

背部には羽毛のような柔らかさをもつシリコンフィルを使用。床への負担を軽減するウレタンキャスターを採用。ロッキング機能付きです。

ブラック 材質座部・背部/合板、座受部・脚部/スチール、肘部/ポリプロピレン樹脂 表面加工:座受部/粉体塗装、脚部/クロームメッキ 張り材:ポリウレタンレザー、ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム・ポリエステル綿 質量(kg)15.3 耐荷重(kg)90 本体質量(kg)15.3
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする