220万画素 赤外線AHDドーム型防犯カメラ 屋外防滴仕様 楽々ズーム対応赤外線カメラ

220万画素 赤外線AHDドーム型防犯カメラ 屋外防滴仕様 楽々ズーム対応赤外線カメラ 塚本無線

220万画素の高画質AHD赤外線ドームカメラ
映像を見ながらリモコンで電動光学ズーム操作が可能
屋外使用可能 大型ドームカメラ 赤外線LED30個で、赤外線監視距離約10m確保しています
2.8~12mmメガピクセルオートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載 水平角度約100~28度 OSDリモコンをカメラに内蔵しており、設置施工時に手軽に操作が可能になりました
プライバシーマスキング機能搭載
AHD/アナログ映像切り替え可能、50万画素の録画機にも対応します。

用途屋内・屋外の壁や軒下に設置できます。モニターを見ながら、ズーム操作がリモコンで行えます。 質量(g)約755 形式ドーム型 規格AHD 寸法(Φ×高さH)(mm)140×105 レンズ径(Φmm)2.8~12/オートアイリス 解像度220万画素 LEDΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 30個搭載 照射距離(m)(赤外線)最大約20 動作距離(m)(赤外線監視可能)約10 画角水平角度約87~32度 内容量1個
注意
※AHD用DVRと併用して使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28612484 WTW-ADR342HR
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする