カヴァリエ

カヴァリエ パイロット

インク色 方式ノック式 全長(mm)138 先端ボール径(mm)0.7 インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1 内容量1本
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28626274 BCAN-3SR-BGY BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B ブラック&グレー
3,000
2,798
3,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28626229 BCAN-2SR-B BRFN-10F-B(黒) ブラック
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28626238 BCAN-2SR-CGD BRFN-10F-B(黒) シャンパンゴールド
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28626247 BCAN-2SR-LB BRFN-10F-B(黒) ブラック
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28626256 BCAN-2SR-P BRFN-10F-B(黒) ピンク
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28626265 BCAN-2SR-PW BRFN-10F-B(黒) パールホワイト
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28626283 BCAN-3SR-BL BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B ブラック&ブルー
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28626299 BCAN-3SR-BR BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B ブラック&レッド
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28626308 BCAN-3SR-GDW BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B ゴールド&ホワイト
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする