カスタム ヘリテイジ91

カスタム ヘリテイジ91 パイロット

シンプル&ソリッドなデザインの本格派万年筆 シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。ボディカラーは、4色展開。ブラックに加え、メーカーの万年筆用水性インキ「色彩雫」シリーズ17色のうち、人気の高い3色をボディカラーに採用。青系の「月夜(tsuki-yo)」、茶系の「山栗(yama-guri)」、そして赤系の「山葡萄(yama-budo)」をラインナップしました。 万年筆の良さを最大限に引き出す14Kのペン先 ペン先は、万年筆の良さを最大限に引き出す14Kを採用しました。ペン先の「しなり」により、文字に強弱のニュアンスを持たせることができます。さらに、ロジウム仕上げを施すことで、ボディデザインに合わせたシルバーのカラーリングです。字幅は、極細から極太まで、ソフトタイプも含め9種類()を用意しました。 9種類のペン先はブラックボディのみ。

ペン先14K・5号・ロジウム仕上げ 適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40・CON-70 種別F 全長(mm)137 種類万年筆 最大径(Φmm)14.7 内容量1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28630097 FKVH-1MR-B-F ブラック
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28630106 FKVH-1MR-TY-F ツキヨ
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28630115 FKVH-1MR-YB-F ヤマブドウ
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28630124 FKVH-1MR-YG-F ヤマグリ
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする