Impact76160シリーズ

Impact76160シリーズ - 日本モレックス(molex)
用途Conventional, コプラナー, ドーターカード種別(コンポーネント)基板用リセプタクル材質金属部:HPA(ハイ・パフォーマンス・アロイ)、(嵌合部メッキ)金、(ターミナルメッ)錫、(樹脂部)耐熱樹脂(樹脂部)黒色ピッチ(mm)(嵌合)1.90、(実装部1.90使用温度範囲(℃)-55~+85列数12厚さ(μm)(嵌合部メッキ)0.762最大電流(A)0.75形態(実装)ライトアングル難燃性94V-0シールド挿抜耐久200回縦列スタック(エンド・ツー・エンド)基板厚(mm)(推奨)1.00テール長(mm)(基板)1.20インピーダンス(Ω)100実装方法スルーホール-圧入ピン最大電圧(V)30AC(RMS)/DC伝送速度(Gbps)25活線挿抜対応嵌合ガイド嵌合キー位置決め基板保持基板極性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
極数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2866016376160-10261セット(144個)18.72(実装)192、(最大)192
取扱い終了
返品不可
2866017976160-10381セット(612個)10.339(実装)96、(最大)96
取扱い終了
返品不可
2866018876160-10201セット(252個)11.676(実装)120、(最大)120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする