Teagles (トーマセンイ)
90010 シューズバッグ
軽くて丈夫な素材で作られたシューズバック。
内側も撥水加工。
ファスナー部分の上下に引き手が付いているので、開け閉めしやすくなっています。
材質
ポリエステル
質量(g)
200
容量(L)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×200×140
機能
裏地撥水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28640807
90010
コン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28640816
90010
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください