曜日別特売

三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量

三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量 - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量 - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量 - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量 - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量 - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量 - ディーエーピーネットワーク

B4ファイル収納可能・軽量ソフトビジネスバッグ主要部分はウレタン内装が施されております。片面に光沢のある合成皮革のファスナーポケット付で、通常のビジネスバッグとは見た目が一味違うコンビビジネスバッグに仕上がっています。防犯ブザー「防滴型超音プチアラームS 」が本体に内蔵されております。

用途
書類を持っての通勤や外回り、打ち合わせへの移動時に。
仕様
ナイロンファスナー
その他
ブザー付(プチアラームS)
色
黒
質量(g)
760
サイズ(cm)
幅40×高さ30×奥行11
錠前
無し
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7357579626253B
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする