三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量
B4ファイル収納可能・軽量ソフトビジネスバッグ主要部分はウレタン内装が施されております。片面に光沢のある合成皮革のファスナーポケット付で、通常のビジネスバッグとは見た目が一味違うコンビビジネスバッグに仕上がっています。
- 用途
- 書類を持っての通勤や外回り、打ち合わせへの移動時に。
- 仕様
- ナイロンファスナー
- その他
- ブザー無
- 色
- 黒
- 質量(g)
- 690
- サイズ(cm)
- 幅40×高さ30×奥行11
- 錠前
- 無し
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バッグ の新着商品
カテゴリ






















