池田工業社 池田工業社の 農業・園芸資材 池田工業社の 水さし・ジョーロ・バケツ 池田工業社の 水さし・ジョーロ ベビー象さんジョーロ ベビー象さんジョーロ 注文コード 水遊びや植物の水やりなどにお使いください。 材質ポリエチレン 容量(mL)約500 質量(g)約40 耐熱温度(℃)約80 耐冷温度(℃)約-20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×100×245 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9650 9678 色 選択解除 ピンクブルー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28665535 9650 ブルー オープン 取扱い終了 28665544 9678 ピンク オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m TRIENS 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 充電式ガーデンスプレーガンHAMIZU EARTH MAN 税込¥2,178 ¥1,980 バスケットへ メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 税込¥7,258~ ¥6,598~ メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19 イノホイ 税込¥9,238~ ¥8,398~ スチール製 ゴムホースリール 1/2×20m TRIENS 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ サスティー シングルパック キャビノチェ 税込¥428~ ¥389~ (18) グリーンジョーロ N-6L タンゲ化学工業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ シンプルプラントスタンド スクエア タカショー 税込¥2,638~ ¥2,398~ シンプルプラントスタンド ラウンド タカショー 税込¥1,978~ ¥1,798~ 足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJ イノホイ 税込¥6,708~ ¥6,098~ 蛇口付きステンレス流し台 TASSCOM 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 竹垣Ⅱ 八ツ矢工業 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 7×19 イノホイ 税込¥10,888~ ¥9,898~ 竹しきり弁慶 八ツ矢工業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイ 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ デザインフラワースタンド スクエア タカショー 税込¥4,618~ ¥4,198~ メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19 イノホイ 税込¥10,778~ ¥9,798~ 園芸ネット 目合10cm セフティー3 税込¥252~ ¥229~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材水さし・ジョーロ・バケツ水さし・ジョーロ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります 水さし・ジョーロ ハス口・シャワーヘッド ガーデニングバケツ シェアする マイページ 最近見た商品