押すだけシリコーンラップ蓋

押すだけシリコーンラップ蓋 - オカザキ押すだけシリコーンラップ蓋 - オカザキ押すだけシリコーンラップ蓋 - オカザキ押すだけシリコーンラップ蓋 - オカザキ

直径約10cmまでの丸型容器にご使用いただけます。
電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。
カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。
洗って繰り返しお使いいただけます。
料理の保存や温め直しに最適です。

材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)約210直径(Φmm)約105大きさ耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28666104-
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする