L.L.B SPORTS
婦人用 トレーニングパンツ
サイドラインがアクセントです。ストレートタイプ
種別
トレーニングパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
65(実寸)
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
サックス
ネイビー
ブラック
サイズ
L
M
ウエスト(cm)
64~70
69~77
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28651474
LLB-AW2104
サックス
M
64~70
30.5(実寸)
¥
1,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28651483
LLB-AW2104
サックス
L
69~77
31(実寸)
¥
1,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28651508
LLB-AW2104
ネイビー
L
69~77
31(実寸)
¥
1,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28651456
LLB-AW2104
ブラック
M
64~70
30.5(実寸)
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
28651465
LLB-AW2104
ブラック
L
69~77
31(実寸)
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
28651499
LLB-AW2104
ネイビー
M
64~70
30.5(実寸)
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください