Asahicho(旭蝶繊維)
ハーフパンツ 8355
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
機能
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
ポリエステル95・綿5
仕様
左マルチポケット、右側第2ループ Dカンループ付、前身頃切替仕様、右ダブルポケット
種別
ハーフパンツ
股下(cm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28678257
8355
シルバー
SS
¥
7,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28678266
8355
シルバー
S
¥
7,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28678275
8355
シルバー
M
¥
7,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28678284
8355
シルバー
L
¥
7,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28678293
8355
シルバー
LL
¥
7,300
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28678309
8355
シルバー
3L
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28678318
8355
シルバー
4L
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28678327
8355
シルバー
5L
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
28678336
8355
シルバー
6L
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
28678345
8355
ブルー
SS
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678354
8355
ブルー
S
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678363
8355
ブルー
M
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678379
8355
ブルー
L
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678388
8355
ブルー
LL
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678397
8355
ブルー
3L
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678406
8355
ブルー
4L
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28678415
8355
ブルー
5L
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
28678424
8355
ブルー
6L
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
28678433
8355
ネイビー
SS
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678449
8355
ネイビー
S
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678458
8355
ネイビー
M
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678467
8355
ネイビー
L
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678476
8355
ネイビー
LL
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678485
8355
ネイビー
3L
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678494
8355
ネイビー
4L
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28678503
8355
ネイビー
5L
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
28678519
8355
ネイビー
6L
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
28678528
8355
チャコール
SS
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678537
8355
チャコール
S
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678546
8355
チャコール
M
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678555
8355
チャコール
L
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678564
8355
チャコール
LL
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678573
8355
チャコール
3L
¥
7,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28678589
8355
チャコール
4L
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28678598
8355
チャコール
5L
¥
7,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28678607
8355
チャコール
6L
¥
7,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった