Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E6907
光触媒防汚加工
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
脇シャーリング
種別
ツータックパンツ
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
股下(cm)
74
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697516
E6907
ストーン
S
56~62
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697525
E6907
ストーン
M
62~68
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697534
E6907
ストーン
L
68~76
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697543
E6907
ストーン
LL
76~84
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697559
E6907
ストーン
3L
84~92
¥
7,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28697568
E6907
ストーン
4L
92~100
¥
7,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28697577
E6907
ストーン
5L
100~108
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28697586
E6907
ブルー
S
56~62
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697595
E6907
ブルー
M
62~68
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697604
E6907
ブルー
L
68~76
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697613
E6907
ブルー
LL
76~84
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697629
E6907
ブルー
3L
84~92
¥
7,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28697638
E6907
ブルー
4L
92~100
¥
7,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28697647
E6907
ブルー
5L
100~108
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28697656
E6907
ネイビー
S
56~62
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697665
E6907
ネイビー
M
62~68
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697674
E6907
ネイビー
L
68~76
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697683
E6907
ネイビー
LL
76~84
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697699
E6907
ネイビー
3L
84~92
¥
7,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28697708
E6907
ネイビー
4L
92~100
¥
7,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28697717
E6907
ネイビー
5L
100~108
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28697726
E6907
モスグリーン
S
56~62
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697735
E6907
モスグリーン
M
62~68
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697744
E6907
モスグリーン
L
68~76
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697753
E6907
モスグリーン
LL
76~84
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28697769
E6907
モスグリーン
3L
84~92
¥
7,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28697778
E6907
モスグリーン
4L
92~100
¥
7,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28697787
E6907
モスグリーン
5L
100~108
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください