長袖スモック(ヒヨク式) E0482

長袖スモック(ヒヨク式) E0482 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖スモック(ヒヨク式) E0482 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖スモック(ヒヨク式) E0482 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖スモック(ヒヨク式) E0482 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖スモック(ヒヨク式) E0482 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖スモック(ヒヨク式) E0482 - Asahicho(旭蝶繊維)

優れた帯電防止効果と清涼な着心地

機能傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材混率(%)ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)仕様背中ボックスプリーツ、ファスナー付右ポケット(内側)、背メッシュ、袖ペン差し付、マルチポケット(ポケット内ペン差し付)、ヒヨクボタン式種別長袖スモック材質樹脂ボタンエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28704753E0482カクタスグリーンS
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704769E0482カクタスグリーンM
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704778E0482カクタスグリーンL
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704787E0482カクタスグリーンLL
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704796E0482カクタスグリーン3L
9,600
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
28704805E0482カクタスグリーン4L
9,600
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
28704814E0482カクタスグリーン5L
9,600
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
28704823E0482キングブルーS
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704839E0482キングブルーM
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704848E0482キングブルーL
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704857E0482キングブルーLL
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704866E0482キングブルー3L
9,600
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
28704875E0482キングブルー4L
9,600
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
28704884E0482キングブルー5L
9,600
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
28704893E0482ブルーグレーS
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704909E0482ブルーグレーM
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704918E0482ブルーグレーL
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704927E0482ブルーグレーLL
9,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28704936E0482ブルーグレー3L
9,600
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
28704945E0482ブルーグレー4L
9,600
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
28704954E0482ブルーグレー5L
9,600
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする