Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E048
優れた帯電防止効果と清涼な着心地
機能
傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)
仕様
脇シャーリング
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
74
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
カクタスグリーン
キングブルー
ブルーグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28704963
E048
カクタスグリーン
S
56~62
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28704979
E048
カクタスグリーン
M
62~68
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28704988
E048
カクタスグリーン
L
68~76
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28704997
E048
カクタスグリーン
LL
76~84
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28705006
E048
カクタスグリーン
3L
84~92
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28705015
E048
カクタスグリーン
4L
92~100
¥
9,100
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
3日以内出荷
28705024
E048
カクタスグリーン
5L
100~108
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28705033
E048
キングブルー
S
56~62
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28705049
E048
キングブルー
M
62~68
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28705058
E048
キングブルー
L
68~76
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28705067
E048
キングブルー
LL
76~84
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28705076
E048
キングブルー
3L
84~92
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28705085
E048
キングブルー
4L
92~100
¥
9,100
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
3日以内出荷
28705094
E048
キングブルー
5L
100~108
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28705103
E048
ブルーグレー
S
56~62
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28705119
E048
ブルーグレー
M
62~68
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28705128
E048
ブルーグレー
L
68~76
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28705137
E048
ブルーグレー
LL
76~84
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28705146
E048
ブルーグレー
3L
84~92
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28705155
E048
ブルーグレー
4L
92~100
¥
9,100
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
3日以内出荷
28705164
E048
ブルーグレー
5L
100~108
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください