Asahicho(旭蝶繊維)
長袖スモック E2551
色
サックス
機能
エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
種別
長袖スモック
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717694
E2551
S
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28717703
E2551
M
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28717719
E2551
L
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28717728
E2551
LL
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
28717737
E2551
3L
¥
6,600
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28717746
E2551
4L
¥
6,600
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28717755
E2551
5L
¥
6,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28717764
E2551
6L
¥
6,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください