Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E753
サーモストック(水分を吸収して発散する)素材を使用したワークウェアです。
機能
帯電防止素材、二重織、サーモストック(吸湿発熱素材)、エコ商品
仕様
傷つき防止設計、コインポケット(右脇ポケット内)
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル60%・綿40%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
オリーブ
ストーン
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28819465
E753
ストーン
S
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819474
E753
ストーン
M
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819483
E753
ストーン
L
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819499
E753
ストーン
LL
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819508
E753
ストーン
3L
¥
8,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28819517
E753
ストーン
4L
¥
8,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28819526
E753
ストーン
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28819535
E753
オリーブ
S
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819544
E753
オリーブ
M
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819553
E753
オリーブ
L
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819569
E753
オリーブ
LL
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819578
E753
オリーブ
3L
¥
8,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28819587
E753
オリーブ
4L
¥
8,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28819596
E753
オリーブ
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28819605
E753
ネイビー
S
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819614
E753
ネイビー
M
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819623
E753
ネイビー
L
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819639
E753
ネイビー
LL
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28819648
E753
ネイビー
3L
¥
8,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28819657
E753
ネイビー
4L
¥
8,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28819666
E753
ネイビー
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください