Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E691
光触媒防汚加工素材を使用しています。
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
ウエストアジャスター使用(ワンタッチでウエスト調整が可能)、傷付け防止設計、コインポケット(右脇ポケット内)
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28822134
E691
ストーン
S
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822143
E691
ストーン
M
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822159
E691
ストーン
L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822168
E691
ストーン
LL
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822177
E691
ストーン
3L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822186
E691
ストーン
4L
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822195
E691
ストーン
5L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822204
E691
ストーン
6L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822213
E691
ストーン
7L
¥
9,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28822229
E691
ブルー
S
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822238
E691
ブルー
M
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822247
E691
ブルー
L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822256
E691
ブルー
LL
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822265
E691
ブルー
3L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822274
E691
ブルー
4L
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822283
E691
ブルー
5L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822299
E691
ブルー
6L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822308
E691
ブルー
7L
¥
9,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28822317
E691
ネイビー
S
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822326
E691
ネイビー
M
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822335
E691
ネイビー
L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822344
E691
ネイビー
LL
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822353
E691
ネイビー
3L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822369
E691
ネイビー
4L
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822378
E691
ネイビー
5L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822387
E691
ネイビー
6L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822396
E691
ネイビー
7L
¥
9,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28822405
E691
モスグリーン
S
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822414
E691
モスグリーン
M
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822423
E691
モスグリーン
L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822439
E691
モスグリーン
LL
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822448
E691
モスグリーン
3L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822457
E691
モスグリーン
4L
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822466
E691
モスグリーン
5L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822475
E691
モスグリーン
6L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28822484
E691
モスグリーン
7L
¥
9,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください