Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E693
光触媒防汚加工素材を使用しています。
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
股下(cm)
74
仕様
傷付け防止設計
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
全28種類を絞り込む
色
ストーン
ネイビー
ブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28822859
E693
ストーン
S
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822868
E693
ストーン
M
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822877
E693
ストーン
L
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822886
E693
ストーン
LL
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822895
E693
ストーン
3L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28822904
E693
ストーン
4L
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28822913
E693
ストーン
5L
¥
8,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28822929
E693
ブルー
S
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822938
E693
ブルー
M
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822947
E693
ブルー
L
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822956
E693
ブルー
LL
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28822965
E693
ブルー
3L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28822974
E693
ブルー
4L
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28822983
E693
ブルー
5L
¥
8,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28822999
E693
ネイビー
S
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28823008
E693
ネイビー
M
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28823017
E693
ネイビー
L
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28823026
E693
ネイビー
LL
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28823035
E693
ネイビー
3L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28823044
E693
ネイビー
4L
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28823053
E693
ネイビー
5L
¥
8,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28823069
E693
モスグリーン
S
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28823078
E693
モスグリーン
M
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28823087
E693
モスグリーン
L
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28823096
E693
モスグリーン
LL
¥
8,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28823105
E693
モスグリーン
3L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28823114
E693
モスグリーン
4L
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28823123
E693
モスグリーン
5L
¥
8,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください