曜日別特売

カーゴパンツ(ツータック) E642

カーゴパンツ(ツータック) E642 - Asahicho(旭蝶繊維)カーゴパンツ(ツータック) E642 - Asahicho(旭蝶繊維)カーゴパンツ(ツータック) E642 - Asahicho(旭蝶繊維)カーゴパンツ(ツータック) E642 - Asahicho(旭蝶繊維)カーゴパンツ(ツータック) E642 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

アジャスター付き、ワークウェアです。

機能帯電防止素材、二重織、エコ商品股下(cm)78仕様ウエストアジャスター、マチ付ポケット、マルチポケット(ポケット内側)種別ツータックカーゴパンツエコマーク認定認定素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28826779E642オリーブS
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826788E642オリーブM
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826797E642オリーブL
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826806E642オリーブLL
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826815E642オリーブ3L
9,900
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
28826824E642オリーブ4L
9,900
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
28826833E642オリーブ5L
9,900
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
28826849E642オリーブ6L
9,900
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
28826858E642オリーブ7L
9,900
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
28826867E642ネイビーS
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826876E642ネイビーM
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826885E642ネイビーL
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826894E642ネイビーLL
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826903E642ネイビー3L
9,900
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
28826919E642ネイビー4L
9,900
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
28826928E642ネイビー5L
9,900
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
28826937E642ネイビー6L
9,900
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
28826946E642ネイビー7L
9,900
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
28826955E642リーフグリーンS
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826964E642リーフグリーンM
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826973E642リーフグリーンL
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826989E642リーフグリーンLL
9,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826998E642リーフグリーン3L
9,900
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
28827007E642リーフグリーン4L
9,900
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
28827016E642リーフグリーン5L
9,900
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
28827025E642リーフグリーン6L
9,900
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
28827034E642リーフグリーン7L
9,900
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: アジャスター付きがありがたい。
その他業種

紺色のLLサイズのものを使用していましたが、
体型の変化に伴い、アジャスターを最大まで伸ばさなければはけなくなってしまいました。
今回、新しくオリーブ色の3Lを購入してみましたが、十分な余裕があり、アジャスターのお陰でウエストのサイズに合わせることができるので、とっても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする