Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E501
帯電防止素材
機能
帯電防止素材、エコ商品
股下(cm)
72
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
アイボリー
オリーブ
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28841208
E501
アイボリー
S
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841217
E501
アイボリー
M
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841226
E501
アイボリー
L
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841235
E501
アイボリー
LL
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841244
E501
アイボリー
3L
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841253
E501
アイボリー
4L
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841269
E501
アイボリー
5L
¥
7,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28841278
E501
ブルー
S
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841287
E501
ブルー
M
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841296
E501
ブルー
L
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841305
E501
ブルー
LL
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841314
E501
ブルー
3L
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841323
E501
ブルー
4L
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841339
E501
ブルー
5L
¥
7,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28841348
E501
オリーブ
S
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841357
E501
オリーブ
M
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841366
E501
オリーブ
L
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841375
E501
オリーブ
LL
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841384
E501
オリーブ
3L
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841393
E501
オリーブ
4L
¥
7,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28841409
E501
オリーブ
5L
¥
7,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください