Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ノータック) 65800
水滴の付着を軽減する、持続撥水素材(タクティーム)を使用し長時間の降雨に優れた効果を発揮する防寒着です。
機能
タクティームブロックドビー、TACTEEM:持続撥水素材、特殊加工糸による高い水滴ころがり性、裏側ラミネーション、耐水度10000mm/cm
2
(JIS L1092 A法)、透湿度5000g/m
2
/24hr(JIS L1099 A-1法)
股下(cm)
76
仕様
右スルーポケット付、デザイン反射プリント(足部分)
種別
ノータックパンツ
素材
表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28843755
65800
ブルー
S
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843764
65800
ブルー
M
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843773
65800
ブルー
L
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843789
65800
ブルー
LL
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843798
65800
ブルー
3L
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843807
65800
ブルー
4L
¥
20,300
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
28843816
65800
ブルー
5L
¥
20,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
28843825
65800
ブルー
6L
¥
20,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
28843834
65800
ネイビー
S
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843843
65800
ネイビー
M
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843859
65800
ネイビー
L
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843868
65800
ネイビー
LL
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843877
65800
ネイビー
3L
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843886
65800
ネイビー
4L
¥
20,300
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
28843895
65800
ネイビー
5L
¥
20,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
28843904
65800
ネイビー
6L
¥
20,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
28843913
65800
オレンジ
S
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843929
65800
オレンジ
M
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843938
65800
オレンジ
L
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843947
65800
オレンジ
LL
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843956
65800
オレンジ
3L
¥
20,300
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
28843965
65800
オレンジ
4L
¥
20,300
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
28843974
65800
オレンジ
5L
¥
20,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
28843983
65800
オレンジ
6L
¥
20,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください