Asahicho(旭蝶繊維)
防水極寒パンツ(ワンタック) 58501
シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
機能
高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm
2
JIS L1092A法、透湿度4000g/m
2
/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様
股下(cm)
76
仕様
再帰反射テープ、ダブル裾口
種別
ワンタックパンツ
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848533
58501
ネイビー
M
¥
30,600
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
28848549
58501
ネイビー
L
¥
30,600
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
28848558
58501
ネイビー
LL
¥
30,600
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
28848567
58501
ネイビー
3L
¥
30,600
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
28848576
58501
ネイビー
4L
¥
30,600
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
28848585
58501
ネイビー
5L
¥
30,600
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
28848594
58501
ネイビー
6L
¥
30,600
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
28848603
58501
オレンジ
M
¥
30,600
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
28848619
58501
オレンジ
L
¥
30,600
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
28848628
58501
オレンジ
LL
¥
30,600
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
28848637
58501
オレンジ
3L
¥
30,600
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
28848646
58501
オレンジ
4L
¥
30,600
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
28848655
58501
オレンジ
5L
¥
30,600
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
28848664
58501
オレンジ
6L
¥
30,600
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください