汚れにくいシートまな板

汚れにくいシートまな板 - LEC(レック)汚れにくいシートまな板 - LEC(レック)汚れにくいシートまな板 - LEC(レック)汚れにくいシートまな板 - LEC(レック)汚れにくいシートまな板 - LEC(レック)汚れにくいシートまな板 - LEC(レック)
(1件のレビュー)

「TPX樹脂」という特殊な素材を表面に使用しているため、色移りしにくく、白さが長持ちします。TPX樹脂とはものがくっつきにくく剥がれやすい剥離性に優れた素材です。抗菌製品技術協議会が制定したSIAAマークを取得した抗菌性能で安心。耐熱温度100℃ 食器洗い乾燥機OKです。安心の日本製です。

用途料理で食材を切る際に使用する台として材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペンテン内容量1個
注意
※ざらつきのある面がオモテ面になります。※火のそばに置いたり、熱い鍋などを上に置かないでください。溶けて変形することがあります。※まな板以外の用途には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28741257KK-217360×240×1.6HL13965-0448-01
オープン
699
769(税込)
当日出荷
73375408KK-218300×200×1.6HS9965-0447-99
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「汚れにくいシートまな板」篇 2分18秒 レック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28741257
2020-03-13
用途: 料理
製造業

長く使っていた他社のものが反って割れてきたので類似品を探していました。フルフラットで汚れ落ちも良く、国産品なので大変気に入っています。オススメです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする