FUKUTOKU(福徳産業)
Cドット-LA
吸湿性が良く、軽作業に最適な薄手タイプの女性用すべり止め手袋。
機能
吸湿性
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28747286
#41
1双
女性用(M)
21
7
9
18
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
白
34(1双)
408
10
1
¥
215
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747295
#41-5P
1組(5双)
女性用(M)
21
7
9
18
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
白
34(1双)
408
10
5
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
28747304
#41-10P
1組(10双)
女性用(M)
21
7
9
18
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
白
34(1双)
408
10
10
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください