FUKUTOKU(福徳産業)
綿のびのび手袋すべり止め付き
(1件のレビュー)
手にフィットする伸び縮みする繊維を使用した、子供用すべり止め手袋。
機能
伸縮性
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28747365
#189
フリー(子ども用)
18.5
7
8.5
17
再生ポリエステル、綿
生成
33
396
10
1
¥
245
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください