曜日別特売

エコロジョイ

エコロジョイ - FUKUTOKU(福徳産業)エコロジョイ - FUKUTOKU(福徳産業)エコロジョイ - FUKUTOKU(福徳産業)エコロジョイ - FUKUTOKU(福徳産業)エコロジョイ - FUKUTOKU(福徳産業)エコロジョイ - FUKUTOKU(福徳産業)

ペットボトルを再生した糸で作った環境にやさしいすべり止め手袋。

エコマーク認定認定材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 103 087内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28747374#350L2381020再生ポリエステル、綿50600101
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747383#350L2381020再生ポリエステル、綿50600101
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747399#352M2171020再生ポリエステル、綿49588101
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする