曜日別特売

樹脂ベアリング(フェノール) 6300番台

樹脂ベアリング(フェノール) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類フェノール内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28764673UKB6300SD-A351110アルミナセラミック
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764689UKB6300SD-G351110ソーダガラス
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764698UKB6300SD-S351110SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764707UKB6300SD-S6351110SUS316
オープン
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764716UKB6301SD-A371212アルミナセラミック
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764725UKB6301SD-G371212ソーダガラス
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764734UKB6301SD-S371212SUS304
オープン
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764743UKB6301SD-S6371212SUS316
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764759UKB6302SD-A421315アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764768UKB6302SD-G421315ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764777UKB6302SD-S421315SUS304
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764786UKB6302SD-S6421315SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764795UKB6303SD-A471417アルミナセラミック
オープン
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764804UKB6303SD-G471417ソーダガラス
オープン
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764813UKB6303SD-S471417SUS304
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764829UKB6303SD-S6471417SUS316
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする