曜日別特売

車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー

車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。

用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。高さ(mm)300材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:60深さ(mm)70材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基ベース幅(mm)98内容量1本
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28804519PC-30NSRW-DSオレンジ
12,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804537PC-30NSGW-DSミドリ
12,400
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする