曜日別特売

クレセント

クレセント - TOSTEM(LIXIL)クレセント - TOSTEM(LIXIL)クレセント - TOSTEM(LIXIL)クレセント - TOSTEM(LIXIL)クレセント - TOSTEM(LIXIL)クレセント - TOSTEM(LIXIL)クレセント - TOSTEM(LIXIL)クレセント - TOSTEM(LIXIL)
(37件のレビュー)
内容量1個
関連資料:左右の判断(0.1MB)
注意
※4枚窓では、右用左用1つずつ必要です
※2枚窓では、左用が必要です。右用は使用できません
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
セット内容
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28854063A-01L-BZLW金属アンバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(左用)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28854079A-01R-BZLW金属アンバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(右用)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28854088A-02L-BZLW金属アンバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(左用)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28854097A-02R-BZLW金属アンバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(右用)
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
28854106A-03L-BZLW金属アンバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1大(左用)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28854115A-03R-BZLW金属アンバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1大(右用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28854124AAAZC01L金属ブロンズ本体AAAZC01L(CPJ205)×1、取付ネジセット×1小(左用)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
28854133AAAZC01R金属ブロンズ本体AAAZC01R (CPJ205)×1、取付ネジセット×1小(右用)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
28854149AAAZC02L金属シルバー本体AAAZC02L (CPJ205)×1、取付ネジセット×1小(左用)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
28854158AAAZC02R金属シルバー本体AAAZC02R (CPJ205)×1、取付ネジセット×1小(右用)
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
28854167AAAZC03L金属ブロンズ本体AAAZC03L (CPJ225)×1、取付ネジセット×1中(左用)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28854176AAAZC03R金属ブロンズ本体AAAZC03R (CPJ225)××1、取付ネジセット×1中(右用)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28854185AAAZC04L金属シルバー本体AAAZC04L (CPJ225)×1、取付ネジセット×1中(左用)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28854194AAAZC04R金属シルバー本体AAAZC04R (CPJ225)×1、取付ネジセット×1中(右用)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
28854203AAAZC07L金属ブロンズ本体AAAZC07L (CPJ230L)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(左用)
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28854219AAAZC07R金属ブロンズ本体AAAZC07R (CPJ230R)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(右用)
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
28854228AAAZC08L金属シルバー本体AAAZC08L (CPJ230L)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(左用)
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28854237AAAZC08R金属シルバー本体AAAZC08R (CPJ230R)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(右用)
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
28854246AAAZC09L金属ブロンズ本体AAAZC09L (CPJ231L)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(左用)
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28854255AAAZC09R金属ブロンズ本体AAAZC09R (CPJ231R)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(右用)
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28854264AAAZC10L金属シルバー本体AAAZC10L (CPJ231L)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(左用)
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28854273AAAZC10R金属シルバー本体AAAZC10R (CPJ231R)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(右用)
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
28854289AAAZC11L金属ブロンズ本体AAAZC11L (CPJ264L)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1大(左用)
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28854298AAAZC11R金属ブロンズ本体AAAZC11R (CPJ264R)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1大(右用)
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28854307AAAZC12L金属シルバー本体AAAZC12L (CPJ264L)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1大(左用)
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28854316AAAZC12R金属シルバー本体AAAZC12R (CPJ264R)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1大(右用)
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28854386AAAZC20R-ブロンズ系本体AAAZC20R (CPJ230R)×1、キャップ×2、ネジ×2小(右用)
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
28854395AAAZC22L金属ブロンズ本体AAAZC22L (CPJ264L)×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1大(左用)
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28854684AZWS003金属シルバー本体×1、取付ネジセット×1左用
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
28854693AZWS004金属シルバー本体×1、取付ネジセット×1右用
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28854709AZWS009金属シルバー本体×1、取付ネジセット×1左用
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
28855174D-01L-BXDZ金属ナチュラルシルバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(左用)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28855183D-01R-BXDZ金属ナチュラルシルバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(右用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28855199D-02L-BXDZ金属ナチュラルシルバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(左用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28855208D-02R-BXDZ金属ナチュラルシルバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(右用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28855217D-03L-BXDZ金属ナチュラルシルバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1大(左用)
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28855226D-03R-BXDZ金属ナチュラルシルバー本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1大(右用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28856958F-01L-BXDZ金属プレシャスホワイトP本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(左用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28856967F-01R-BXDZ金属プレシャスホワイトP本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(右用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28856976F-02L-BXDZ金属プレシャスホワイトP本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(左用)
オープン
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
28856985F-02R-BXDZ金属プレシャスホワイトP本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(右用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28856994F-03L-BXDZ金属プレシャスホワイトP本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1大(左用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28857003F-03R-BXDZ金属プレシャスホワイトP本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1大(右用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28857615FNMZ187-ブロンズ本体(FNMZ187)×1、取付ネジセット×1、台座×1左用 PG障子用
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28857798G-01L-BXDZ金属オータムブラウン(ブラック・オータムブラウン兼用)本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(左用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28857807G-01L-BZLV金属こげ茶【ブロンズ・ブラック・オータムブラウン兼用】本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(左用)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
28857816G-01R-BXDZ金属オータムブラウン(ブラック・オータムブラウン兼用)本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(右用)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28857825G-01R-BZLV金属こげ茶【ブロンズ・ブラック・オータムブラウン兼用】本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1小(右用)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
28857834G-02L-BXDZ金属オータムブラウン(ブラック・オータムブラウン兼用)本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(左用)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28857843G-02L-BZLV金属こげ茶【ブロンズ・ブラック・オータムブラウン兼用】本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1中(左用)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 自宅ベランダのサッシュクレセントの交換
その他業種

ベランダ窓が2重サッシュになっているが、クレセント大だとハンドルが内窓に接触するので、内窓を全開にしないと操作が出来なかった。クレセント小であればハンドルが接触せず操作しやすい。
注文してからすぐに配送されて良かった。

2025-11-04
用途: 取り付け位置がコテなので、ネジ穴の位置だし難しいです。

ミサワのアルミサッシのクレセント壊れたので交換しました。
ミサワ製品とネジ位置違うので本品用にネジ穴開けました。
ネジ穴が0.5mmずれるとサッシのロック使えなくなり、内外のネジ位置決めと穴あけ難しいです。

対象商品 : 28854063
2025-06-15
用途: 取り替え
有限会社 木村電設建設業・工事業

取説がないので、ネットで調べて、とりつけました。結構調整かま必要です。

2025-01-07
用途: リビングの大窓の鍵が壊れた。
製造業

この商品をモノタロウで取り扱っていて助かりました。随分昔に家を立てましたのでもう部品自体無いのかなと諦めていました。なんと細かなところまでぴったりでした。壊れたのは内臓のスプリングが破損したのでレバーがカタカタ動いてしまい鍵をかけても衝撃で飽きそうだったので交換できてよかったです。

2024-11-14
用途: キッチン用と言わずどこでも使えました
不動産業

遊びがある為ピッチ45の場所に使えました。安くて一つの貸家の丸っと交換してスッキリ大満足です。古い家の窓で、ネジの部分はプレートは入っていなくてアルミの窓枠に直でタッピングネジでした。

2024-10-28
用途: 内窓設置に伴いレバーサイズを変更
製造業

内窓設置する際 これまで使用していたクレセントでは内窓と干渉してしまうとの事でレバーサイズが小さいこちらに交換しました。
LIXIL純正品なのでサイズもまったく問題無し。
内窓業者の見積もり金額と比較して約10分の1の金額で交換できました。

2024-11-11
用途: やすい、45mmでも使えた
不動産業

取り付け穴ピッチ45mmにも使えました。小さい方はお安いので古い物件の全てのものを交換してきれいになりました。

2025-05-07
用途: 交換

バネが切れたため交換。同じメーカーでしたので問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする