ベースレスポンプ BCポンプ RXAB、RXABL、RXBH型

ベースレスポンプ BCポンプ RXAB、RXABL、RXBH型 丸山製作所

回転が滑らかで振動が少ないので、防振台は不要です。
小型で軽量、小動力で高揚程。
メカニカルシールを採用。

用途冷却装置用。高圧循環用。洗車装置用。赤水対策。 最高使用温度(℃)80 極数(P)2 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出口径
吸込口径
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28864615 01-RXAB-010B 10A 10A 0.1 単相100・200 50/60 40/60 1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864624 05-RXAB-020B 15A 15A 0.2 単相100・200 50/60 50/50 5/7.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864633 05-RXAB-020A 15A 15A 0.2 三相200 50/60 50/50 5/7.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864649 15-RXAB-075J 15A 20A 0.75 三相200 50/60 100/100 7/12
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864658 20-RXAB-150J 20A 25A 1.5 三相200 50/60 100/100 20/28
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864667 05-RXABL-020B 15A 15A 0.2 単相100・200 50/60 30/30 12/15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864676 10-RXABL-040B 15A 20A 0.4 単相100・200 50/60 50/50 8.3/12.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864685 05-RXABL-020A 15A 15A 0.2 三相200 50/60 30/30 12/15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864694 10-RXABL-040A 15A 20A 0.4 三相200 50/60 50/50 8.3/12.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864703 15-RXABL-075J 15A 20A 0.75 三相200 50/60 50/50 28/36
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864719 20-RXABL-150J 20A 25A 1.5 三相200 50/60 50/50 40/48
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28864728 20-RXBH-150J 20A 25A 1.5 三相200 50/60 120/120 8.3/16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする