設定情報
販売価格(税別)¥1,690~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
デクセリアルズ株式会社

耐衝撃用両面粘着テープ2615

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
耐衝撃用両面粘着テープ2615 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

コアレイヤーにバルーン構造を持ち、応力緩和に優れ、高い耐衝撃性と防水性を実現。
スマートフォンの薄型化、表示部・ディスプレイパネルの狭額縁化に対応した細幅加工が可能。
PET基材によりリワーク性に優れる。

注文コード28864956 用途耐衝撃性・防水を必要とするモバイル機器の窓枠固定、および筐体内の部品固定に適す。 幅(mm)10~450(1mm単位) 長さ(m)50 基材PET基材 厚さ(μm)150 主成分アクリル 防水仕様IPX7 特性耐衝撃性、防水性 内容量1巻
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする