曜日別特売

ブレーキ液テスター

ブレーキ液テスター - SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスター - SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスター - SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスター - SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスター - SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスター - SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスター - SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスター - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。

適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期内容量1個
注意
※単4(1.5V)電池使用(別売り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886755547244
5,350
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: マイカーの整備
その他業種

肝心の測定結果表示のLEDが暗くて、屋外だと見にくいです^^;

対象商品 : 28867555
2020-11-06
用途: ブレーキメンテ時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキオイルの交換要否が一目で判断出来る優れ物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする