STAHLWILLE(スタビレー)
フリクションゲージ
アルミニウム使用による軽量設計。差込角1/2”SQのフリクションゲージ。
差込角(sq.)
1/2
全長L(mm)
298.5
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250
質量(g)
775
測定範囲(nm)
2-15
最小目盛(N・m)
0.5
フレーム幅(mm)
72
フレーム厚さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28870109
73NM/15
¥
147,010
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください