曜日別特売

産業用トルクレンチ 1.5-12.5NM

産業用トルクレンチ 1.5-12.5NM - STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ 1.5-12.5NM - STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ 1.5-12.5NM - STAHLWILLE(スタビレー)

”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定できる

差込角(sq.)1/4全長L(mm)173.5質量(g)335タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)1.5-2.5フレーム幅(mm)22フレーム厚さ(mm)18内容量1個
注意
設定値の変更には別途トルクテスターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28870215755R/1
70,730
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする