曜日別特売

産業用トルクレンチ (20-100NM)

産業用トルクレンチ (20-100NM) - STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (20-100NM) - STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (20-100NM) - STAHLWILLE(スタビレー)

ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利

全長L(mm)318仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm質量(g)635タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)20-100フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)9×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28870346755/10
53,660
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする