STAHLWILLE(スタビレー)
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
差込角(sq.)
3/8
外径d2(Φmm)
(差込部)19
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径d1(Φmm)
厚さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28871143
447ASP-7
7/32
27
9.4
差込部(h2):11、メガネ部(h1):6
¥
16,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871159
447ASP-8
1/4
27
10.4
差込部(h2):11、メガネ部(h1):6
¥
16,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871168
447ASP-9
9/32
29
11.5
差込部(h2):11、メガネ部(h1):6
¥
16,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871177
447ASP-10
5/16
29
12.4
差込部(h2):11、メガネ部(h1):6
¥
16,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871186
447ASP-12
3/8
40
14.9
差込部(h2):11、メガネ部(h1):8
¥
16,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871195
447ASP-14
7/16
50
17
差込部(h2):11、メガネ部(h1):9.2
¥
16,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871204
447ASP-16
1/2
59
19
差込部(h2):11、メガネ部(h1):9.2
¥
17,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871213
447ASP-18
9/16
55
21
差込部(h2):11、メガネ部(h1):9.2
¥
17,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871229
447ASP-20
5/8
74
23
差込部(h2):11、メガネ部(h1):12
¥
17,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください