曜日別特売

トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)

トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) - STAHLWILLE(スタビレー)
内容量1個
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。
全44種類を絞り込む
寸法S(mm)
寸法b(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
質量(g)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28871728731A/10-11/16-7620429
11,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
28871737731A/10-3/4-7320429
11,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
28871746731/40-343423932.56614
19,320
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
28871755731/40-383826532.57415
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
28871764731/40-414130736.58215
19,320
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
28871773731A/40-7/16-12725307
13,740
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28871789731A/40-1/2-12525307
13,740
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28871798731A/40-9/16-12925358
13,740
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28871807731A/40-5/8-13625389
13,740
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28871816731A/40-11/16-148254210
13,740
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28871825731A/40-3/4-144254210
13,740
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28871834731A/40-13/16-171255011
16,330
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
28871843731A/40-7/8-165255011
16,330
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
28871859731A/40-15/16-177255312
16,330
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
28871868731A/40-1-224306013
16,330
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
28871877731A/40-1.1/8-258306614
16,330
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
28871886731/80-2424601955013
61,340
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28871895731/80-2727620955614
62,830
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28871904731/80-3030655956315
63,780
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
28871913731/80-3232670956715
63,780
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28871929731/80-3434699957215
63,780
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28871938731/80-3636740957415
65,290
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
28871947731/80-4141810958416
65,290
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
28871956731/80-505010109510418
68,000
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28871965731/80-555511509511419
70,170
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
28871974731/80-606013309512420
71,940
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28871983731/100-2424628555013
33,330
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
28871999731/100-2727648555614
33,320
29,980
32,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
28872008731/100-3030695556315
33,910
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
28872017731/100-3232713556715
33,910
31,980
35,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
28872026731/100-3434739557215
33,910
31,980
35,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
28872035731/100-4141902558416
43,020
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
28872044731/100-4646952559417
43,540
38,980
42,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
28872053731/100-606012305512420
46,840
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
41624766731A/10-1/4-3617.5225
11,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
41624775731A/10-5/16-5317.5225
11,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
41624784731A/10-3/8-3817.5265.5
11,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
41624793731A/10-7/16-3717.5265.5
11,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
41624809731A/10-1/2-4417.5307
11,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
41624818731A/10-9/16-4917.5358
11,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
41624827731A/10-5/8-6417.5388.5
11,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
41624836731/100-3636727557415
34,940
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
41624845731/100-505010745510418
44,940
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
41624854731/100-555511745511419
46,210
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする