STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド5/16”ビット
5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):28mm
質量(g)
117
タイプ
ラチェット式
差込角(sq.)
5/16
厚さh(mm)
17.9
ヘッド幅(mm)
29
ジョイントサイズ(mm)
9×12
ギア数
30
内容量
1個
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872787
725/5B
¥
36,250
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください