STAHLWILLE(スタビレー)
アングルゲージ
トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ
仕様
差込角:1/2
測定範囲
360°
高さ(mm)
43
質量(g)
494
全長L(mm)
416
最小目盛
2°
ヘッド寸法(mm)
78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875289
7380N
¥
44,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください