曜日別特売
モノタロウ

デジタル台はかり 電池式 スチール製

デジタル台はかり 電池式 スチール製 - モノタロウデジタル台はかり 電池式 スチール製 - モノタロウデジタル台はかり 電池式 スチール製 - モノタロウデジタル台はかり 電池式 スチール製 - モノタロウ
(38件のレビュー)

コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。

用途商品の計測作業に。ひょう量(kg)100最小表示(kg)0.01種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500ひょう量単位kg内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※取引や証明に使用することができません。
※水平で滑らない安定した場所でご使用ください。
※計量する皿部分を持って持ち上げないでください。
※強い衝撃や振動、強い電磁波が発生する機器類の近くで使用しないでください。
※使用環境の温度や湿度が高い場所や粉塵などのホコリが多い場所で使用しないでください。
※物を乗せたままでの保管はしないでください。
※長時間使用しない場合は本体から乾電池を取り外してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29031653-
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 袋詰め作業
農・林・水産業

籾を30㎏に袋詰めするため、購入しました。計量台が大きいのではかりやすいです。精度はあまり必要ないので、この商品に満足しています。

対象商品 : 29031653
2025-07-10
用途: 野菜の計量
農・林・水産業

野菜箱詰め作業の軽量に使用。
普通に使えます。計量販売用途には使えない注意書きが有りますが、11kgの軽量には無視できる誤差しか有りません。

1が参考にしています
2025-03-11
用途: 発送前の事前重量計測に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

計測数値に不安が有りましたが、宅急便運送会社へ持ち込んで計測しても 購入ハカリで、ほぼ誤差が無かったことでよかったです。 画面表示や盤面等 使用上の取説があるともっと良いと思います

3が参考にしています
2025-01-30
用途: 館内設置
KOKO HOYEL 大阪心斎橋サービス業

外国のお客様がスーツケースの重量を計るように設置しています。
価格以上に外観・計上もしっかりしておりとても機能的です。

1が参考にしています
対象商品 : 29031653
2025-01-12
用途: 米の計量

検定を受けている計量器との誤差もなかったので、小分けする時や精米機にいれる時に使っています。
今まではもっと少量ずつ量っていたので買って良かったです。
乾電池で使えるのもポイント高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 29031653
2025-01-13
用途: 牛乳を計ってます。
中野乳業製造業

思ったより使いやすく作業がスムーズすすんでいます。

対象商品 : 29031653
2024-08-30
用途: 薬品配合時
伊森商店卸売・小売業

100gから計れ重宝しています。
コストパフォーマンスはエグイ。

1が参考にしています
対象商品 : 29031653
2024-04-12
用途: わかめ作業
農・林・水産業

秤はモノタロウさんから数種類購入していて今回も
また比較的リーズナブルだったので購入しました、

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
LBの表記が出ましたがどういった意味でしょうか。
回答:
LBの表記は電池残量が少なくなっている(Low Battery)状態を表します。電池交換をお願い致します。
1が参考にしています
2024-01-17
質問:
秤の画面のボタンのそれぞれの意味を教えて下さい。
回答:
下記の通りです。
C/ クリア
HOLD/ ホールド
PACK/ 上限下限値設定
UNIT/ 上限下限値設定モード時の調整ボタン
PCS/ カウンティングスケール
ZERO TARE ゼロ調整 風引き

1が参考にしています
2024-01-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする