CSスペシャルワゴン(W600mm)

CSスペシャルワゴン(W600mm) サカエ

スチール製ワゴン。全段とも高さ50mmの深棚仕様です。

キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付) 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×880 均等耐荷重(kg)150 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28892396 CSSA-608I アイボリー
31,860
31,470
34,617 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28892405 CSSA-608 グリーン
31,860
31,470
34,617 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする