三段ワゴン
收納力重視の3段バスケットワゴン。
段数3段
材質フレーム/スチール、バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン/370×530×920、バスケット/480×360×165
キャスター径(Φmm)50(ストッパー付)
松吉医科器械コード23-3311-00
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |