緊急担架(AZレスキュー)

緊急担架(AZレスキュー) アゼアス
(1件のレビュー)

8ヶ所の持ち手で体重の重い方の搬送時でも安心です。分厚い素材なので災害時の簡易マットにも使用いただけます。専用袋に丸めて収納できる常備に最適なコンパクトサイズ。

耐荷重(kg)約130 付属品収納袋(770×365mm) 材質表面・ベルト/ポリプロピレン、裏面/ポリエチレン、中綿/ポリエステル 質量(g)約800 寸法(幅W×長さL)(mm)600×1820 松吉医科器械コード24-6354-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28897716 100W
7,500
7,498
8,248 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28897716
2023-10-04
用途:
町内の防災訓練に使用します
サービス業

坂が多い町内なのでこの担架は軽量で素早い対応ができそうです。

従来の担架は重くて、大変です。この担架は

8つの取っ手が付いており大勢で運搬可能となっています。

汚れの付きにくい素材があればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする