フリッツメディコ
エコノミー鼻鏡(フレンケル氏)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
先端径(mm)
先端長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905854
E502-0930
S
5
20
24-6441-01
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905863
E502-0920
M
7
25
24-6441-00
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください