ノーリツイス
付添人用ソファー(2脚セット)
ラクラク操作の3段階リクライニングで簡単に簡易ベッドとしてもご利用になれます。張地は抗菌・防汚・防炎加工のビニールレザーを採用。
材質
脚部/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/ウレタンフォーム、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚・難燃加工)
寸法(mm)
ソファー時/W730×D680×H720(座高390)、簡易ベッド時/W730×L1830×H390
質量(kg)
17.2(1脚)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915566
MY-N3600G
グリーン
20-5030-02
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915575
MY-N3600P
ピンク
20-5030-00
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915584
MY-N3600B
ブルー
20-5030-01
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください